Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated MAX1494CCJ+ LCD 7-Segmente, 2 Schauzeichen A/D 4.5 Ziffern Seriell 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122084-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1494CCJ+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
ad converter
AD Konverter
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-32 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente,2 Schauzeichen · Konnektivität: Seriell · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.25 V · Spannungseingang min.: 2.7 V · Stromversorgung (num): 960 µA · Typ (Hersteller-Typ): MAX1494CCJ+ · Ziffern oder Zeichen: A/D 4.5 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, LCD Ansteuer-IC, LCD-Treiber, a d converter, Maxim Integrated, MAX1494CCJ+, MAX1494CCJ+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 18,84*
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 19,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.