Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated ICM7212AMIPL+ LED 7-Segmente 4 Ziffern BCD 200 mA PDIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122068-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICM7212AMIPL+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
Latch
LED Ansteuer-IC
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-40 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: BCD · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 6 V · Spannungseingang min.: 4 V · Stromversorgung (num): 200 mA · Typ (Hersteller-Typ): ICM7212AMIPL+ · Ziffern oder Zeichen: 4 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, LED Treiber IC, led ansteuer-ic, Maxim Integrated, ICM7212AMIPL+, ICM7212AMIPL+-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 7,27*
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,60*
€ 4,50*
ab € 8,21*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 461,50*
Zubehör
TE Connectivity
840-AG11D-ESL-LF
ab € 2,50*
Zubehör
Aries
40-6518-10
ab € 3,89*
Zubehör
Harwin
D2840-42
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG