Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated ICM7212AMIQH+D PMIC - Anzeigentreiber LED 7-Segmente 4 Ziffern BCD 200 mA PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122062-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICM7212AMIQH+D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
SMD-LED
led ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-44 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: BCD · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 6 V · Spannungseingang min.: 4 V · Stromversorgung (num): 200 mA · Typ (Hersteller-Typ): ICM7212AMIQH+D · Ziffern oder Zeichen: 4 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, ICM7212AMIQH+D, ICM7212AMIQH+D-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 7,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,26*
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,26*
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 8,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.