Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated MAX7231BFIQH+D LCD 7-Segmente, 2 Schauzeichen 8 Ziffern Parallel 30 µA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122061-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX7231BFIQH+D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-44 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente,2 Schauzeichen · Konnektivität: Parallel · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Stromversorgung (num): 30 µA · Typ (Hersteller-Typ): MAX7231BFIQH+D · Ziffern oder Zeichen: 8 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX7231BFIQH+D, MAX7231BFIQH+D-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 15,03*
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 15,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.