Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated ICM7211AMIQH+D LCD 7-Segmente 4 Ziffern BCD 10 µA PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122056-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICM7211AMIQH+D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PLCC-44 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: BCD · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 6 V · Spannungseingang min.: 3 V · Stromversorgung (num): 10 µA · Typ (Hersteller-Typ): ICM7211AMIQH+D · Ziffern oder Zeichen: 4 Ziffern

Weitere Suchbegriffe: decoder, Maxim Integrated, ICM7211AMIQH+D, ICM7211AMIQH+D-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 6,16*
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 6,17*
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 6,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 463,16*
Zubehör
3M
8444-21B1-RK-TP
ab € 0,68077*
Zubehör
Duratool
608-611
ab € 2,55*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,22*
Zubehör
Duratool
D00038
ab € 5,17*
Zubehör
Multicomp
MC-44PLCC-SMT
ab € 0,231*
Zubehör
C.K Tools
T2371
ab € 11,57*
Zubehör
Prokits Industries
8PK-610
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG