Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Maxim Integrated MAX6960AMH+D LED 8 x 8 Matrix Beliebiger Zifferntyp Vierdraht, Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122055-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6960AMH+D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): MQFP-44 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (PMIC): 8 x 8 Matrix · Konnektivität: Vierdraht,Seriell · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 2.7 V · Stromversorgung (num): 7.5 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX6960AMH+D · Ziffern oder Zeichen: Beliebiger Zifferntyp

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX6960AMH+D, MAX6960AMH+D-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 30,89*
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 31,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG