Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Batteriemanagement Maxim Integrated MAX712CPE+ Lademanagement NiCd, NiMH PDIP-16 Durchführungsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1122010-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX712CPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
PMIC - Batteriemanagement

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Batterieart (PMIC - Batteriemanagement): NiCd,NiMH · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktion (PMIC - Batteriemanagement): Lademanagement · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Batteriemanagement · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Typ (Hersteller-Typ): MAX712CPE+

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX712CPE+, MAX712CPE+-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,82*
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 9,85*
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,20*
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 11,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 476,55*
Zubehör
TE Connectivity
816-AG11D-ESL-LF
ab € 0,755*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,69*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,65*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,202*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-16-03-F1
ab € 1,36*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,46*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0205*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,179*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,36*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,72*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,67*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0882*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.