Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Batteriemanagement Maxim Integrated MAX8725ETI+ Lademanagement Multi-Chemie TQFN-28 (5x5) Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121964-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX8725ETI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
PMIC - Batteriemanagement

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Batterieart (PMIC - Batteriemanagement): Multi-Chemie · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktion (PMIC - Batteriemanagement): Lademanagement · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-28 (5x5) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Batteriemanagement · Spannungseingang max.: 28 V · Spannungseingang min.: 8 V · Typ (Hersteller-Typ): MAX8725ETI+

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX8725ETI+, MAX8725ETI+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 23,30*
€ 4,00*
ab € 14,36*
€ 24,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.