Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Maxim Integrated MAX17498AATE+ Boost, Flyback EN, Power-Good


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121931-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX17498AATE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: entweder · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 94.5 % · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-16-EP (3x3) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Interne(r) Schalter: Nein · Kontroll-Einrichtungen: EN,Power-Good,Soft-Start · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 250 kHz · Spannungseingang max.: 29 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Topologie: Boost,Flyback · Typ (Hersteller-Typ): MAX17498AATE+

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics maxim, dc-dc wandler ics, Maxim Integrated, MAX17498AATE+, MAX17498AATE+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,51*
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.