Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS24B33+ Speicher-IC TO-92-3 EEPROM 4 kBit 256 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121811-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS24B33+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Maxim Integrated DS24B33+ Speicher-IC TO-92-3 EEPROM 4 kBit 256 x 16

Speicher-IC

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchführungsloch · Organisation: 256 x 16 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 4 kBit · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 2.8 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Organisation:
256 x 16
Speicherformat (IC):
EEPROM - seriell
Speicher-Typ:
EEPROM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
DS24B33+
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Speichergröße (IC):
4 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.25 V
Versorgungsspannung min.:
2.8 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, DS24B33+, 758-8462, DS24B33+-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,69*
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 8,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.