Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Videoverarbeitung Maxim Integrated MAX4886ETO+ Videoschalter TQFN-42-EP (3.5x9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121761-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4886ETO+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Linear-IC
Multiplexer IC
analog multiplexer
Linear IC - Videoverarbeitung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: DVI,HDMI Signalschaltung · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-42-EP (3.5x9) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Videoverarbeitung · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX4886ETO+ · Typ (Linear): Videoschalter · Versorgungsspannung max.: +4 V · Versorgungsspannung min.: -0.3 V

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX4886ETO+, MAX4886ETO+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,48*
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 4,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.