Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Videoverarbeitung Maxim Integrated MAX3815CCM+TD Video-Equalizer TQFP-48-EP (7x7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121758-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3815CCM+TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Video
Linear-IC
Video-IC
ic video
Linear IC - Videoverarbeitung

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: HDMI,DVI,Receiver · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-48-EP (7x7) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Videoverarbeitung · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX3815CCM+TD · Typ (Linear): Video-Equalizer · Versorgungsspannung max.: +4 V · Versorgungsspannung min.: -0.5 V

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX3815CCM+TD, MAX3815CCM+TDCT-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 18,08*
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 18,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 23,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 458,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE450-LF
ab € 12,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-02E
ab € 1,62*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 6,17*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,96*
Zubehör
Tenma
72-9390
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG