Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Maxim Integrated MAX901AEPE+ Mehrzweck TTL PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121721-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX901AEPE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: TTL · Betriebsspannung (Bereich): -2.5,+2.5,+5 - +5,+10 V,V · Betriebsspannung max.: +5 V,+10 V · Betriebsspannung min.: -2.5 V,+2.5 V,+5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 86.02 dB · Eingangsruhestrom: 6 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -5 V,+5 V · Eingangsspannung (Offset): 2 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -5 V,+5 V · Elementanzahl: 4 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Durchführungsloch · PSRR (typ.): 86.02 dB · Ruhestrom (max.): 15 mA,12 mA,6 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX901AEPE+ · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX901AEPE+, MAX901AEPE+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 34,12*
€ 4,00*
ab € 24,62*
€ 35,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG