Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX920ESA+ Linear IC - Komparator Mehrzweck Offener Drain, Rail-to-Rail SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121641-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX920ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 12 µs · Ausgabetyp: Offener Drain,Rail-to-Rail · Ausgangsstrom (typ.): 50 mA · Betriebsspannung (Bereich): 1.8 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 1.8 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 66.02 dB · Eingangsruhestrom: 0.001 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 5 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Hysterese: 4 mV · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 80 dB · Produkt-Art: Linear IC - Komparator · Ruhestrom (max.): 1.2 µA · Serie (Halbleiter): Beyond-the-Rails™ · Typ (Hersteller-Typ): MAX920ESA+ · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX920ESA+, MAX920ESA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.