Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator Maxim Integrated MAX986EXK+T Mehrzweck CMOS, Offener Drain, Rail-to-Rail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121556-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX986EXK+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 450 ns · Ausgabetyp: CMOS,Offener Drain,Rail-to-Rail,TTL · Betriebsspannung (Bereich): -1.25,+1.25,+2.5 - +2.75,+5.5 V,V · Betriebsspannung max.: +2.75 V,+5.5 V · Betriebsspannung min.: -1.25 V,+1.25 V,+2.5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · CMRR (typ.): 80 dB · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsruhestrom Referenz: 5.5 V · Eingangsspannung (Offset): 5 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5.5 V · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-5 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Hysterese: -3 mV,+3 mV · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · PSRR (typ.): 80 dB · Ruhestrom (max.): 24 µA · Typ (Hersteller-Typ): MAX986EXK+T · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX986EXK+T, MAX986EXK+TCT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,96*
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG