Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Audio-Spezialanwendungen Maxim Integrated MAX9892ERT+T Consumer Audio Analog UCSP-6 (3x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121502-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9892ERT+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Linear-IC
audio ic
Linear IC - Audio-Spezialanwendungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anwendungen: Consumer Audio · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Geräuschdämpfung · Gehäuseart (Halbleiter): UCSP-6 (3x2) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Audio-Spezialanwendungen · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): Analog · Spezifikation: 35 dB · Typ (Hersteller-Typ): MAX9892ERT+T · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.7 V

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX9892ERT+T, MAX9892ERT+TCT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,78*
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG