Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker - Video Puffer Maxim Integrated MAX4394EUD+ Rail-to-Rail 85 MHz TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121491-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4394EUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
IC Verstärker
IC Video
Linear-IC
Linear IC - Verstärker - Video Puffer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 500 V/µs · Anwendungen: Spannungsrückkopplung · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 85 MHz · Beschaltungsanzahl: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-14 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker - Video Puffer · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 95 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4394EUD+ · Versorgungsspannung doppelt max.: +5.5 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.25 V,+2.25 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +11 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +4.5 V · Versorgungsstrom: 6 mA

Weitere Suchbegriffe: Puffer, Verstärker-Puffer, Video-IC, ic verstärker, Maxim Integrated, MAX4394EUD+, MAX4394EUD+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,95*
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.