Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker - Video Puffer Maxim Integrated MAX4031EEUD+ Rail-to-Rail 144 MHz TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121490-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4031EEUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
IC Verstärker
IC Video
Linear-IC
Linear IC - Verstärker - Video Puffer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 115 V/µs · Anwendungen: Mehrzweckanwendungen · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 144 MHz · Beschaltungsanzahl: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-14 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker - Video Puffer · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 100 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4031EEUD+ · Versorgungsspannung einzeln max.: 5.5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 4.5 V · Versorgungsstrom: 12 mA

Weitere Suchbegriffe: Puffer, Verstärker-Puffer, Video-IC, ic verstärker, Maxim Integrated, MAX4031EEUD+, MAX4031EEUD+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,41*
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.