Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker - Video Puffer Maxim Integrated MAX4315EEE+ Rail-to-Rail 97 MHz QSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121482-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4315EEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Buffer
IC Verstärker
IC Video
Linear IC - Verstärker - Video Puffer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 310 V/µs · Anwendungen: 8:1 Multiplexer-Verstärker · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 97 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): QSOP-16 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker - Video Puffer · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 95 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4315EEE+ · Versorgungsspannung doppelt max.: +5.25 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2 V,+2 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +10.5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +4 V · Versorgungsstrom: 7.4 mA

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Multiplexer IC, Puffer, Verstärker-Puffer, Video-IC, analog multiplexer, Maxim Integrated, MAX4315EEE+, MAX4315EEE+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 17,42*
€ 4,00*
ab € 11,00*
€ 17,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.