Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Maxim Integrated MAX4197ESA+ Instrumentierung SOIC-8-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121235-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4197ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.06 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 3.1 kHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 6 nA · Eingangsspannung (Offset): 100 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8-N · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 4.5 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4197ESA+ · Versorgungsspannung doppelt max.: +3.75 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.35 V,+1.35 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +7.5 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.7 V · Versorgungsstrom: 93 µA · Verstärker-Typ: Instrumentierung

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX4197ESA+, MAX4197ESA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,27*
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 5,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG