Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker MAX4215EUA+ Puffer uMAX-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121160-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4215EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 600 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 230 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 5.4 µA · Eingangsspannung (Offset): 4 mV · Gehäuseart (Halbleiter): uMAX-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker, Puffer-Verstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 120 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4215EUA+ · Versorgungsspannung doppelt max.: +5.5 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.575 V,+1.575 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +11 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +3.15 V · Versorgungsstrom: 5.5 mA · Verstärker-Typ: Puffer

Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Puffer, Vergleichs-IC, Verstärker-Puffer, komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX4215EUA+, MAX4215EUA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,16*
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 5,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.