Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Linear IC - Operationsverstärker MAX4163EUA+ Mehrzweck uMAX-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121110-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4163EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 0.115 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 1 pA · Eingangsspannung (Offset): 500 µV · Gehäuseart (Halbleiter): uMAX-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 15 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4163EUA+ · Versorgungsspannung doppelt max.: +5 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -1.35 V,+1.35 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +10 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +2.7 V · Versorgungsstrom: 25 µA · Verstärker-Typ: Mehrzweck · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 200 kHz

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX4163EUA+, MAX4163EUA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,87*
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 3,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.