Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Operationsverstärker Maxim Integrated MAX4452EUK+T Spannungsrückkopplung SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1121061-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4452EUK+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 95 V/µs · Ausgabetyp: Rail-to-Rail · Bandbreite (-3 db): 200 MHz · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 800 nA · Eingangsspannung (Offset): 400 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Operationsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 22 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX4452EUK+T · Versorgungsspannung einzeln max.: 5.25 V · Versorgungsspannung einzeln min.: 2.7 V · Versorgungsstrom: 620 µA · Verstärker-Typ: Spannungsrückkopplung

Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren maxim integrated products, comparator, Maxim Integrated, MAX4452EUK+T, MAX4452EUK+TCT-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,18*
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 6,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG