Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker-Audio Maxim Integrated MAX9791BETI+ 2-Kanal (Stereo), mit Stereokopfhörern und Subwoofer Klasse D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1120958-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9791BETI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2,2 · Ausgabetyp: 2-Kanal (Stereo), mit Stereokopfhörern und Subwoofer · Ausgangsleistung (max.): 2.2 W,180 mW · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 4 Ω,32 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,LDO,Kurzschluss- und Thermoschutz,Abschaltung · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-28 (4x4) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker-Audio · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX9791BETI+ · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · Verstärker-Serie: DirectDrive® · Verstärker-Typ: Klasse D

Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, ic verstärker, Maxim Integrated, MAX9791BETI+, MAX9791BETI+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,51*
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 7,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.