Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker-Audio Maxim Integrated MAX9742ETX+ 2-Kanal (Stereo) Klasse D TQFN-36 (6x6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1120942-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9742ETX+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: 2-Kanal (Stereo) · Ausgangsleistung (max.): 20.5 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 8 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,Differentielle Eingänge,Stummschaltung,Kurzschluss- und Thermoschutz,Abschaltung · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-36 (6x6) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker-Audio · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX9742ETX+ · Versorgungsspannung max.: 40 V,20 V · Versorgungsspannung min.: 20 V,-10 V,+10 V · Verstärker-Typ: Klasse D

Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Maxim Integrated, MAX9742ETX+, MAX9742ETX+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,81*
€ 4,00*
ab € 6,86*
€ 8,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.