Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Verstärker-Audio Maxim Integrated MAX9716EUA+ 1 Kanal (Mono) Klasse AB uMax-8-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1120934-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9716EUA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Linear IC - Verstärker-Audio

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: 1 Kanal (Mono) · Ausgangsleistung (max.): 1.4 W · Ausgangsleistung (max.) Referenz: 4 Ω · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Depop,Differentielle Eingänge,Abschaltung,Thermoschutz · Gehäuseart (Halbleiter): uMax-8-EP · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Verstärker-Audio · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Hersteller-Typ): MAX9716EUA+ · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Verstärker-Typ: Klasse AB

Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Maxim Integrated, MAX9716EUA+, MAX9716EUA+-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,72*
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.