Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 112087 Rändelschrauben M6 25 mm DIN 653 Stahl 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-112087-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     112087
EAN/GTIN:
     4053199060467
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
TOOLCRAFT 112087 Rändelschrauben M6 25 mm DIN 653 Stahl 25 St.

Rändelschrauben

DIN653 Stahl Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 6 x 25

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 653 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schrauben Kopfform: Rändelkopf

Lieferumfang:
25x Rändelschrauben DIN 653.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Rändelkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Rändelschrauben DIN 653
DIN-Norm:
DIN 653
Produkt-Art:
Rändelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,38*
€ 44,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 46,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,55*
€ 55,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,10*
€ 50,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.