Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 112062 Rändelschrauben M3 10 mm DIN 653 Stahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-112062-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     112062
EAN/GTIN:
     4053199060238
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
TOOLCRAFT 112062 Rändelschrauben M3 10 mm DIN 653 Stahl 50 St.

Rändelschrauben

DIN653 Stahl Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 3 x 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 653 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Rändelkopf

Lieferumfang:
50x Rändelschrauben DIN 653.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Rändelkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Rändelschrauben DIN 653
DIN-Norm:
DIN 653
Produkt-Art:
Rändelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,85*
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 31,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,76*
€ 35,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.