Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer Maxim Integrated MAX5437EUD+ linear Flüchtig TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1118532-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5437EUD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Abgriffe: 128 · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenerfassungs-IC-Typ (Kategorisierung): Datenerfassungs-IC - Digital-Potentiometer · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-14 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Konfiguration (Datenerfassungs-ICs): Potenziometer · Montageart: Oberflächenmontage · Schnittstellen (Bauelemente): SPI · Speicher-Typ: Flüchtig · Temperatur-Koeffizient: 35 ppm/°C · Typ (Hersteller-Typ): MAX5437EUD+ · Versorgungsspannung max.: -15 V,+15 V,+30 V · Versorgungsspannung min.: -5 V,+5 V,+10 V · Widerstand (Schleifer): 0.9 Ω · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Digitalpoti): 50 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, Maxim Integrated, MAX5437EUD+, MAX5437EUD+-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 10,08*
€ 4,50*
ab € 9,10*
€ 10,30*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 11,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 458,59*
Zubehör
Aries
LCQT-TSSOP14
ab € 2,25*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 30,20*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02
ab € 5,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG