Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SOLARANLAGE SUNSET; 3S TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-111805-BP
Hersteller:  Sunset
Herst.-Nr.:  SUN 3 S
EAN:  2050000402647
Artikeltext: Komplett-Solaranlage Sun 3 S mit Brauchwasserspeicher Zur Brauchwassererwärmung für einen 2 - 4 Personen-Haushalt. Anlage mit 300 L - Solarspeicher, Solar-Hotline 09195/94 94 94, Mo - Do 8 - 17 Uhr, Fr. 8 - 13 Uhr Thermische Komplett-Solaranlage für einen 2 - 4 Personen-Haushalt zur Brauchwassererwärmung mit 300 L - Brauchwasserspeicher. Mit einer Warmwasser-Solaranlage können sie bei entsprechenden Wetterbedingungen 60 - 70% des täglich für die Warmwasseraufbereitung anfallenden Energiebedars einsparen, im Sommerhalbjahr bis zu 100%.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 1820 x 930 x 90 mm Absorber-Fläche: 1,52 m² Ausführung: SUN 3S Betriebsdruck Kollektor max.: 10 bar Gewicht: 131 kg Kollektor-Fläche: 5,10 m² Kollektor-Halterungen: 4x Edelstahl Solarkollektoren: 3x CSK 90 Steuerung: DTS 1 Temperatur-Begrenzung: von 20 - 90 °C Temperaturdifferenz: einstellbar von 2 - 11 K Wasserinhalt: 300 l Wärmetauscherfläche: Solarkreis: 1,4 m². Lieferumfang: 3x Solarkollektor: CSK 90, Gesamtfläche: 5,10 m² 1x Solarstation BM 1x Solarsteuerung: DTS 1 1x Kollektoranschluss-Set inkl. Automatikentlüfter 4x Anschlussverschraubungen 4x Kollektorhalterungen Edelstahl, Alu-Schiene 1x 11,5 kg Frostschutzmittel 1x Brauchwasserspeicher 300 l 1x ausführliche Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 3x Solarkollektor: CSK 90, Gesamtfläche: 5,10 m² 1x Solarstation BM 1x Solarsteuerung: DTS 1 1x Kollektoranschluss-Set inkl. Automatikentlüfter 4x Anschlussverschraubungen 4x Kollektorhalterungen Edelstahl, Alu-Schiene 1x 11,5 kg Frostschutzmittel 1x Brauchwasserspeicher 300 l 1x ausführliche Anleitung. . .
... > 21 - Alternative Energien > Solartechnik > Solaranlagen
Weitere Suchbegriffe: Solarwärmeanlage, Warmwasser-Solaranlage, Brauchwasserspeicher, Energie, Kollektor, Komplett-Solaranlage Sun 3 S, Modul, Pumpe, SOLARANLAGE SUNSET; 3S TA, Solarenergie, Solarmodul, Solarsteuerung, Solartechnik, Solarthermik, Sun 3 S, Thermik, Thermische Solaranlage, Thermische Solaranlage Sun 3 S, Warmwassererzeugung, solar
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 2.940,34*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,34*
€ 3.499,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG