Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Maxim Integrated MAX366EPA+ PDIP-8 727 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116925-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX366EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Linear-IC
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Klemmenspannung U(CL): -40 V,+40 V · Leistung (max) P(TOT): 727 mW · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Spitzenstrom I(pp): 70 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX366EPA+

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX366EPA+, MAX366EPA+-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,75*
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 7,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG