Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Maxim Integrated MAX366CSA+ SOIC-8 471 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116922-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX366CSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Linear-IC
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Klemmenspannung U(CL): -40 V,+40 V · Leistung (max) P(TOT): 471 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Spitzenstrom I(pp): 70 mA · Typ (Hersteller-Typ): MAX366CSA+

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX366CSA+, MAX366CSA+-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,17*
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 532,48*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 5,81*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
79-050-100
ab € 10,01*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 5,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.