Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Maxim Integrated MAX3208EATE+ TQFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116916-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3208EATE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 3.2 pF · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-16 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MAX3208EATE+

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Maxim Integrated, MAX3208EATE+, MAX3208EATE+-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,36*
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 943,16*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.