Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Maxim Integrated MAX13206EALA+T µDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116911-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX13206EALA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 7 pF · Gehäuseart (Halbleiter): µDFN-8 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): MAX13206EALA+T

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Maxim Integrated, MAX13206EALA+T, MAX13206EALA+TCT-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,05*
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 4,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 943,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG