Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated TVS-Diode DS9503P+ TSOC-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116907-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS9503P+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 70 pF · Gehäuseart (Halbleiter): TSOC-6 · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 7.5 V · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): DS9503P+

Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, smd-diode, Maxim Integrated, DS9503P+, DS9503P+-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,95*
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,99*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,00*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 81,63*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.