Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Maxim Integrated MAX14588ETE+ TQFN-16 (3x3) 1670 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116901-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX14588ETE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Linear-IC
diode
TVS-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): TQFN-16 (3x3) · Hersteller: Maxim Integrated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Klemmenspannung U(CL): 36 V · Leistung (max) P(TOT): 1670 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MAX14588ETE+

Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, MAX14588ETE+, MAX14588ETE+-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 978,61*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.