Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller NXP Semiconductors UBA2015AT/1,118 CFL/TL Controller SOIC-20 Oberflächenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116641-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     UBA2015AT/1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
UBA2015AT/1
118
PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dimmer (Ja/Nein): Ja · Frequenz (max.): 80 kHz · Frequenz (min.): 20 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20 · Gerätetyp (PMIC): CFL/TL Controller · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller · Spannungseingang max.: 13.8 V · Spannungseingang min.: 11.9 V · Typ (Hersteller-Typ): UBA2015AT/1,118 · Versorgungsstrom: 1.7 mA

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,99*
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.