Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller NXP Semiconductors UBA2211CT/N1,518 CFL/TL-Treiber SOIC-14 Oberflächenmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116637-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     UBA2211CT/N1,518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NXP Semiconductors
UBA2211CT/N1
518
PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dimmer (Ja/Nein): Nein · Frequenz (max.): 42.68 kHz · Frequenz (min.): 40.05 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Gerätetyp (PMIC): CFL/TL-Treiber · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Beleuchtung, Vorschaltgeräte-Controller · Spannungseingang max.: 13.8 V · Spannungseingang min.: 10.7 V · Stromausgang Quelle: 1.85 A · Typ (Hersteller-Typ): UBA2211CT/N1,518

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,41*
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.