Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber NXP Semiconductors PCA85176T/Q900/1,1 LCD 40-Segmente 10 Zeichen, 20 Ziffern, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116538-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA85176T/Q900/1,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +95 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-56 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Konfiguration (PMIC): 40-Segmente · Konnektivität: I²C · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 1.8 V · Stromversorgung (num): 3.5 µA · Typ (Hersteller-Typ): PCA85176T/Q900/1,1 · Ziffern oder Zeichen: 10 Zeichen,20 Ziffern,160 Elemente

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, PCA85176T/Q900/1, 1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,59*
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.