Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia 74HCT4511D,652 PMIC - Anzeigentreiber LED 7-Segmente BCD 80 µA SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116531-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT4511D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LED · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SO-16 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: BCD · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Stromversorgung (num): 80 µA · Typ (Hersteller-Typ): 74HCT4511D,652

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, 74HCT4511D, 652
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,85*
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.