Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber NXP Semiconductors PCF85134HL/1,118 LCD 60-Segmente Beliebiger Zifferntyp I²C 8 µA LQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116528-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF85134HL/1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-80 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Konfiguration (PMIC): 60-Segmente · Konnektivität: I²C · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 1.8 V · Stromversorgung (num): 8 µA · Typ (Hersteller-Typ): PCF85134HL/1,118 · Ziffern oder Zeichen: Beliebiger Zifferntyp

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, PCF85134HL/1, 118
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,14*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 5,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG