Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber NXP Semiconductors OM4068H/2,518 LCD 32-Segmente Seriell 12 µA PQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116527-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM4068H/2,518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +105 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PQFP-44 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Konfiguration (PMIC): 32-Segmente · Konnektivität: Seriell · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 5.5 V · Spannungseingang min.: 2.5 V · Stromversorgung (num): 12 µA · Typ (Hersteller-Typ): OM4068H/2,518

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, OM4068H/2, 518
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,72*
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.