Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter NXP Semiconductors TEA1721BT/N1,118 Flyback SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1116518-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1721BT/N1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AC/DC Wandler IC
ad converter
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 75 % · Durchschlagspannung: 700 V · Fehlerschutz: Übertemperatur,Überspannung,Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: NXP Semiconductors · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 5 W · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (max.): 50.5 kHz · Schaltfrequenzbereich (min.): 22.5 kHz · Spannungseingang max.: 35 V · Spannungseingang min.: 8.5 V · Topologie: Flyback · Typ (Hersteller-Typ): TEA1721BT/N1,118 · Voltage-Startup (num): 17 V

Weitere Suchbegriffe: AD Konverter, AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics, NXP Semiconductors, TEA1721BT/N1, 118
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,84*
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG