Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Inverter Nexperia 74AXP1G06GMH Inverter 74AXP XSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115373-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AXP1G06GMH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter-ic
Logik IC - Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Open Drain · Gatterlaufzeit (max.): 3.8 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 5 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 2.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): XSON-6 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Inverter · Logikpegel High (min.): 1.6 V · Logikpegel Low (max.): 0.7 V · Logiktyp: Inverter · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 0.6 µA · Serie (Logik ICs): 74AXP · Typ (Hersteller-Typ): 74AXP1G06GMH · Versorgungsspannung max.: 2.75 V · Versorgungsspannung min.: 0.7 V

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, 74AXP1G06GMH, 568-11471-1-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,44*
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG