Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Inverter Nexperia 74VHCT14D,118 Inverter 74VHCT SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115279-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74VHCT14D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter-ic
Logik IC - Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 6 x · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 8 mA · Beschaltungsanzahl: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Schmitt-Trigger · Gatterlaufzeit (max.): 8 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SO-14 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Inverter · Logikpegel High (max.): 2.1 V · Logikpegel High (min.): 1.9 V · Logikpegel Low (max.): 0.6 V · Logikpegel Low (min.): 0.5 V · Logiktyp: Inverter · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 2 µA · Serie (Logik ICs): 74VHCT · Typ (Hersteller-Typ): 74VHCT14D,118 · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, 74VHCT14D, 118
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,92*
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.