Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Gate und Inverter Nexperia 74LVC1G86GF,132 XOR (Exclusive OR) 74LVC XSON-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115265-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G86GF,132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Exclusive OR
Logik IC - Gate und Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 32 mA · Ausgangsstrom (Low): 32 mA · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gatterlaufzeit (max.): 1.9 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): XSON-6 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Gate und Inverter · Logikpegel High (max.): 2 V · Logikpegel High (min.): 1.7 V · Logikpegel Low (max.): 0.8 V · Logikpegel Low (min.): 0.7 V · Logiktyp: XOR (Exclusive OR) · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 200 µA · Serie (Logik ICs): 74LVC · Typ (Hersteller-Typ): 74LVC1G86GF,132 · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.65 V

Weitere Suchbegriffe: Inverter-IC, LVC Logic, LVC Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, XOR-Gate, XOR-Gatter, 74lvc, Nexperia, 74LVC1G86GF, 132
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,73*
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.