Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Gate und Inverter Nexperia 74AUP2G00GF,115 NAND-Gate 74AUP XSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115260-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP2G00GF,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logik IC - Gate und Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 4 mA · Ausgangsstrom (Low): 4 mA · Beschaltungsanzahl: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gatterlaufzeit (max.): 6.5 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 30 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 3.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): XSON-8 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Gate und Inverter · Logikpegel High (max.): 2 V · Logikpegel High (min.): 1.6 V · Logikpegel Low (max.): 0.9 V · Logikpegel Low (min.): 0.7 V · Logiktyp: NAND-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 0.5 µA · Serie (Logik ICs): 74AUP · Typ (Hersteller-Typ): 74AUP2G00GF,115 · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 0.8 V

Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Inverter-IC, NAND-Gate, NAND-Gatter, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Nexperia, 74AUP2G00GF, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,79*
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.