Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Nexperia 74AUP1G80GM,115 Standard Invertiert XFDFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115192-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G80GM,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Invertiert · Ausgangsstrom (High): 4 mA · Ausgangsstrom (Low): 4 mA · Betriebsspannung (Bereich): 0.8 - 3.6 V · Betriebsspannung max.: 3.6 V · Betriebsspannung min.: 0.8 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 1 · Eingangskapazität: 1.5 pF · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Standard · Gatterlaufzeit (max.): 6.4 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 30 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 3.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): XFDFN-6 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 0.5 µA · Serie (Halbleiter): 74AUP · Takt-Frequenz: 309 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): 74AUP1G80GM,115

Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip-flop, Nexperia, 74AUP1G80GM, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,13*
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.