Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Nexperia HEF4027BT,652 Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen Differenzial SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115113-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4027BT,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip-flop
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Differenzial · Ausgangsstrom (High): 2.4 mA · Ausgangsstrom (Low): 2.4 mA · Betriebsspannung (Bereich): 3 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 1 · Eingangskapazität: 7.5 pF · Elementanzahl: 2 · Funktionen (ICs): Setzen (Voreinstellung) und Rücksetzen · Gatterlaufzeit (max.): 60 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 15 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: JK-Typ · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 16 µA · Serie (Halbleiter): 4000B · Takt-Frequenz: 30 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): HEF4027BT,652

Weitere Suchbegriffe: Nexperia, HEF4027BT, 652
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,83*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,84*
50
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 3,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG