Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Nexperia 74AHC1G79GW,125 Standard Nicht-invertiert SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1115103-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC1G79GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Nicht-invertiert · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 8 mA · Betriebsspannung (Bereich): 2 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 1 · Eingangskapazität: 1.5 pF · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Standard · Gatterlaufzeit (max.): 8 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-5 · Hersteller: Nexperia · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 1 µA · Serie (Halbleiter): 74AHC · Takt-Frequenz: 90 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): 74AHC1G79GW,125

Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip-flop, Nexperia, 74AHC1G79GW, 125
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,0494*
€ 0,4016*
1
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.